Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku Hand-Trockensauger GAS 18V-1, Solo Version, mit Zubehör, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1017149
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C6200
EAN/GTIN:
     3165140888677
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bosch Akku-Sauger GAS 18V-1
Boschs kompakte Lösung für besenreine Arbeitsbereiche:
Der Handstaubsauger GAS 18V-1 Professional ist perfekt für eine trockene Vorreinigung geeignet.
Mit seinem besonders kompakten Design, ausgezeichneter Wendigkeit, kabelloser Freiheit und einem Staubbehälter, der sich schnell und einfach leeren lässt, bietet dieser Staubsauger optimales Handling.
Er wird mit zahlreichem Zubehör geliefert, das verschiedenste Reinigungsarbeiten ermöglicht und optimale Flexibilität bietet.
Perfekte Mobilität und leichter Transport: Der GAS 18V-1 Professional passt außerdem bequem in die L-BOXX.
Er eignet sich zum Trockensaugen von grobem Staub oder Schmutz auf glatten Oberflächen.
Der Trockensauger ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Der GAS 18V-1 Professional ist 1,3 kg leicht (ohne Akku) und bietet ein Behältervolumen von 0,7 l.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Bodendüse
  • Flexibler Verlängerungsschlauch
  • Fugendüse
  • 2 x Saugrohre
  • Karton
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
1,3
Max. Volumenstrom (Turbine):
10
Grundpreis:
Nein
max. Unterdruck (Turbine):
60
Luftmenge pro Saugmotor:
10
Filterfläche:
55
Behältervolumen:
0,7
Hersteller:
Bosch
Höhe:
121
Breite:
184
Länge:
142
Gewicht:
1,3
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akku:
2,41 kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Aufsatzsauger, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Zubehör für Aufsatzsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger, Bosch, Akku, Hand-Trockensauger, GAS, 18V-1,, Solo
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 5,90*
ab € 65,52*
€ 79,77*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 80,05*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 65,88*
€ 80,54*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,64*
€ 81,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,81*
€ 85,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,67*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 56,38*
Zubehör
Bosch
1600A01BA3
ab € 146,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.