Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235 ml
CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235 ml
CEDERROTH Augendusche im Taschenformat 235 ml
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016979
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     7310617221013
EAN/GTIN:
     7310617221013
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augendusche im Taschenformat Ausführung: Kann bequem in der Tasche oder in einer dazu gehörenden Gürteltasche getragen werden Benutzerfreundlich, Flasche öffnet sich mit einem einzigen Handgriff Wirkt neutralisierend bei Laugen und Säuren Mit ergonomischer Augenschale für reichlich Spülfluss Haltbarkeit: 4,5 Jahre Inhalt: 235 ml steril isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel, für Einmal-Gebrauch Maße: 66 mm (breit) x 160 mm (hoch) x 45 mm (tief)
Weitere Informationen:
Gefüllt:
Ja
Grundpreis:
Ja
Füllmenge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, cederroth augenspüllösung, augenspüllösung, Augendusche, Erste-Hilfe-Tasche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,92*
€ 14,29*
1
€ 5,50*
ab € 9,32*
€ 14,29*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,62*
€ 15,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 15,80*
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 11,57*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
1 Stück enthält 0,24 Liter (ab € 43,16667* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010054
ab € 4,07*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,17*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.