| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016906 Herst.-Nr.: 9049105042 EAN/GTIN: 4017765084486 |
| | |
|
| | |
| Gehörschutz »SHP 28-C MFA« Eigenschaften: Geeignet zur Befestigung an die Multifunktionsadapter MFA-Tech und MFA-Duro Dämmwerte: SNR = 28 dB(A) Zulassung/Norm: DIN EN 352-3 Farbe: orange Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | orange | SNR-Wert: | 28 dB | Hersteller: | Schuberth | Variante: | Kapselgehörschutz Helmbefestigung | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Steckadapter für Schutzhelme, gehörschutz für helm schuberth, steckadapter für schutzhelme, 28-C, und, SHP, Schuberth, Gehörschutz, MFA |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,18* | € 27,07* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 20,53* | € 27,34* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,63* | € 27,36* | | | | Lager 5417 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,39* | € 27,71* | | | | | | 41 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 24,44* | € 32,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|