| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016391 Herst.-Nr.: 1789 555 53 52n EAN/GTIN: 4010365924961 |
| |
|
| | |
| BP® Bundhose 1803 72
Ausführung: - doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund
- ergonomischer Schnitt
- Cordura®-Schlaufen mit Halterungen für BP Holstertaschen 1054
- wahlweise vorne oder hinten zu befestigen
- D-Ring
- zwei Seitentaschen
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | lang | Pflegeanleitung: | waschbar bis 95°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | BP | Gewicht: | 295 g/m² | Ausführung: | Bundhose | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 52 bp, arbeitshose 52, bp arbeitshose, dunkelgrau-schwarz, Berufsbekleidung, »1789«, »1789«,, BP® |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,80* | € 56,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,28* | € 56,84* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,02* | € 82,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|