| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1015902 Herst.-Nr.: 8713197026884 EAN/GTIN: 8713197026884 |
| |
|
| | |
| Dunlop Sicherheitsgummistiefel Purofort+ full safety C762241 S5 SRC
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig
- Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
- Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
- Material: Dunlop PUROFORT, Futter antibakteriell behandelt Futter antibakteriell behandelt
- Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
- Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
- Farbe: gelb, Futter schwarz
PUROFORT+ ist die neueste Generation PUROFORT-Stiefel. Diese hat alle guten Eigenschaften der PUROFORT-Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben. PUROFORT+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie. PUROFORT+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.O4.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI).
Sicherheitsstiefel S5
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • Kunststoff- oder Gummistiefel • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • kein Wasserdurchtritt (WR) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • Antistatische Eigenschaften (A) Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Farbe: | gelb | Material: | PU | Form: | D | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | ohne Verschluss | Schutzkappe: | Stahl | Weite: | 11 | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | Dunlop | Sicherheitsklasse: | S5 | ESD: | nein | Norm: | EN ISO 20345 Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel purofort+ s5, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb, SRC, DUNLOP, full, »PUROFORT+, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,36* | € 65,36* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 75,28* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,39* | € 75,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,66* | € 81,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,87* | € 98,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|