Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh GRAVITATION MID S3 SRC 631080 Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh GRAVITATION MID S3 SRC 631080 Gr. 41 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh GRAVITATION MID S3 SRC 631080 Gr. 41 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh GRAVITATION MID S3 SRC 631080 Gr. 41 schwarz
Albatros Sicherheitshalbschuh GRAVITATION MID S3 SRC 631080 Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015715
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     631080/41
EAN/GTIN:
     4018623257059
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros Sicherheitshalbschuh GRAVITATION MID S3 SRC 631080 Gr. 41 schwarz
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Gewicht:
750 g
Material:
Leder
Hersteller:
Albatros
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitshalbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,07*
€ 59,01*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 46,97*
€ 59,04*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 47,92*
€ 59,82*
€ 5,95*
ab € 51,22*
€ 64,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,05*
€ 76,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,76*
€ 58,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.