Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel GRAVITATION MID S3 SRC - 631080 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros GRAVITATION MID S3 SRC - 631080 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros GRAVITATION MID S3 SRC - 631080 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros GRAVITATION MID S3 SRC - 631080 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
Albatros GRAVITATION MID S3 SRC - 631080 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
DGUV
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-631080200000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     631080200000041
EAN/GTIN:
     4018623257059
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros GRAVITATION MID S3 SRC - 631080200000041

Bewegungsfreiheit, Komfort und optimaler Schutz in vielen Arbeitsbereichen - das bietet die ClearTPU Linie von ALBATROS®. Konzipiert für höchste Belastungen bei extremen äußeren Bedingungen überzeugt diese Linie durch hochwertige, besonders robuste Vollleder und überlegener TPU-Sohlentechnologie. Die Sohle ist eine Verbundlösung aus TPU für die Laufsohle und PU als schockabsorbierende Zwischensohle. Gegenüber reinen PU-Sohlen ist sie leichter, deutlich flexibler und widerstandsfähiger gegen Schnitte, Brüche, Abrieb und Verschleiß. TPU-Sohlen zeichnen sich durch den Scheibenwischer-Effekt aus: der Schuh „wischt“ stehende Nässe vom Boden und erhöht so die Rutschsicherheit. Optisch ansprechend und Qualitätsaussage zugleich ist die Transparenz des TPU-Anteils der Duo-Sohle. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das atmungsaktive ALBATROS® comfit AIR Fußbett. Es verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Dadurch wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh optimiert und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Albatros, GRAVITATION MID, S3, SRC, Größe: 41, schwarz, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.