Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1015683 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546352496 |
| | |
|
| | |
| U-Power Sicherheitsstiefel Shape RL 10114 S3 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 ESD SR DGUV WRU
- Material: Nubukleder
- wasserabweisend
- Futter: Wing Tex – atmungsaktives Material
- Schutzkappe: AirToe Aluminium – gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
- Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS „no-metal" Brandsohle
- Sohle: PU/PU Infinergy Sohle, Abriebfestes, ölresistendes,rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
- Fußbett: Polysoft ESD – anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan
- Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | ja | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | U-Power | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, SRC, U-Power, »Shape«,, ESD |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,24* | € 81,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,59* | € 82,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 73,16* | € 87,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,08* | € 89,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,96* | € 92,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|