Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Shape Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Shape Erwachsener
U-Power Shape Erwachsener
U-Power Shape Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92524866
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10114 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,02*
€ 101,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,22*
€ 99,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,21*
€ 99,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,28*
€ 91,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paar
ab 7 Paar
€ 77,25*
€ 91,93
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paar
ab 9 Paar
€ 77,23*
€ 91,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,58*
€ 91,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RL10114 45
ab € 70,44*
Ähnlich
U-Power
RL10114 46
ab € 72,93*
Ähnlich
U-Power
RL10114 47
ab € 72,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.