Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor TRIMMEX SIMPLASTO, VE 1 auf SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor TRIMMEX SIMPLASTO, VE 1 auf SB-Karte
Martor TRIMMEX SIMPLASTO, VE 1 auf SB-Karte
Martor TRIMMEX SIMPLASTO, VE 1 auf SB-Karte
Martor TRIMMEX SIMPLASTO, VE 1 auf SB-Karte
Martor TRIMMEX SIMPLASTO, VE 1 auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015202
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     514.00
EAN/GTIN:
     4002632907081
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
Ersatzklingen Schablonenmesser
Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die abgerundete Klinge sicher ab.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
514
Montierte Klinge Klingenform (Messer):
Grafikklinge
Produktname:
TRIMMEX SIMPLASTO
Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer):
abgerundete Spitze
Transportsicherung:
Schutzkappe
Softgrip:
true
Montierte Klinge:
629
Produktart:
Messer
MDP:
false
Maße (L x B x H):
162 x 7.5 x 17 mm
Basismaterial:
Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Hersteller:
Martor
Einblick auf Schnittpunkt:
false
Titel Produktbeschreibung:
Innen Metall, außen Kunststoff, vorne rund.
GS Zeichen:
false
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung):
0.4281 kg
Als Werbeartikel möglich:
false
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.0375 kg
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
true
Gewicht (KOMO):
0.0242 kg
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
true
Verpackungseinheit 2:
10 im Umkarton
Magnet auf dem Klingenträger:
false
Verpackungseinheit 1:
1 auf SB-Karte
Ersatzklingen im Griff:
nein
Maße Umkarton/ VE 2:
98 x 80 x 215 mm
Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer):
nein
Maße Einzelkarton/ VE 1:
88 x 0.8 x 205 mm
Montierte Klinge rostfrei (Messer):
nein
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632958403
Montierte Klinge Schneidkanten (Messer):
1-fach nutzbar
Weitere Suchbegriffe: martor entgratemesser, ersatzklingen schablonenmesser, Martor, TRIMMEX, SIMPLASTO,, VE, 1, auf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,76*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 5,98*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 4,88*
€ 6,65*
1
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
629.50
ab € 2,18*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.