Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 72, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Martor Grafikklinge Nr. 72, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Grafikklinge Nr. 72, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Grafikklinge Nr. 72, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015136
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     72.51
EAN/GTIN:
     4002632910227
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Martor Grafikklinge Nr. 72;1 VE = 10 im Magazin;auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Maße Einzelkarton/ VE 1:
110 x 88 x 1 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632961540
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0250 kg
Gewicht (Klinge):
0.0125 kg
Artikelnummer:
72
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 72
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.0618
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 SB-Karten im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin auf SB-Karte
Maße Umkarton/ VE 2:
135 x 125 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen schablonenmesser, Martor, Grafikklinge, Nr., 72,, 1, VE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 8,29*
4 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 8,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.