Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 43, 1 VE = 10 im Magazin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Martor Grafikklinge Nr. 43, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 43, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 43, 1 VE = 10 im Magazin
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015118
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     43.50
EAN/GTIN:
     4002632905834
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Grafikklinge Nr. 43, 1 VE = 10 im Magazin

Länge: 38 mm
Breite: 5,8 mm
Materialstärke: 0,4 mm
Basismaterial: Stahl
Schliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 Magazine im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin
Maße Umkarton/ VE 2:
188 x 69 x 28 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
66 x 25 x 19 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632957154
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0168 kg
Gewicht (Klinge):
0.0004 kg
Artikelnummer:
43
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 43
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.0618
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen schablonenmesser, Martor, Grafikklinge, Nr., 43,, 1, VE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.