Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 34, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Grafikklinge Nr. 34, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Grafikklinge Nr. 34, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Martor Grafikklinge Nr. 34, 1 VE = 10 im Magazin, auf SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015113
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     34.51
EAN/GTIN:
     4002632000348
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Entgratmesser-Ersatzklingen
Ersatzklingen Schablonenmesser
Martor Grafikklinge Nr. 34;1 VE = 10 im Magazin;auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit 2:
10 SB-Karten im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin auf SB-Karte
Maße Umkarton/ VE 2:
135 x 125 x 75 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
110 x 88 x 1 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632950377
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0228 kg
Gewicht (Klinge):
0.0005 kg
Artikelnummer:
34
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 34
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Breite:
5,7
Länge:
36,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Form:
Präzisionsklingen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,43*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,49*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,65*
€ 4,50*
2 Tage
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,52*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.