Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Electronic Super Knips XL ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Electronic Super Knips XL ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 140 mm
Knipex Electronic Super Knips XL ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 140 mm
Knipex Electronic Super Knips XL ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 140 mm
Knipex Electronic Super Knips XL ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011807
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 03 140 ESD
EAN/GTIN:
     4003773081661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
78 03 140 ESD Electronic Super Knips XL ESD Zusätzliche 15 mm längere Version: höhere Stabilität, höhere Schneidleistung.
Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette für präzises und flächengleiches Durchtrennen feinster Drähte, z.
B.
bei Elektronik und Feinmechanik.
Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.
Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung für komfortables, ergonomisches und schnelles Arbeiten durch automatisches Öffnen und angenehme Schenkelweite.
Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten durch präzises Gelenk mit Edelstahlniet.
Langlebig und rostfrei, gefertigt aus INOX-Chirurgenstahl.
Schneidenhärte ca.
54 HRC.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 2,1mm
- Backenlänge (B): 12,3mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 9,2mm
- Kopfbreite (A): 15,7mm
- ESD: ja
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
isoliert nach EN 60900:
Nein
Kopfbreite:
15,7
Backenlänge:
12,3
Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
140
Handgriff:
Kunststoff
Schneid-Ø weich:
0,2 - 2,1
Gewicht:
89
Schneid-Ø mittel:
1,2
Oberfläche:
poliert
Kopfveredelung:
poliert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Länge:
140 mm
Norm:
DIN ISO 9654
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 21,60*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,62*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 21,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,82*
€ 21,69*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.