Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010858
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849552132
EAN/GTIN:
     4016849552132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Permanentkontakt • Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster) • Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional) • Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz • Rollen: lastabhängig gebremst Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Aluminium
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bimos
Sitzhöhenverstellung:
450 - 620
Höhe Rückenlehne:
570 mm
Sitzhöhe:
450 - 620 mm
Ausführung:
Bimos Neon 9563 ESD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,11*
€ 391,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,15*
€ 391,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,60*
€ 412,02*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 456,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 380,80*
€ 482,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,57*
€ 574,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,96*
€ 549,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,68*
€ 527,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,76*
€ 468,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.