Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1009043
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643160202000046
EAN/GTIN:
     4051428068253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh ELEVATE KNIT LOW S1P ESD HRO SRC 643160 Gr. 46 schwarz/grau
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S1P
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
595 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,54*
€ 83,80*
2 Tage
9
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,01*
€ 84,06*
2 Tage
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 84,44*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,37*
€ 84,52*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 73,57*
€ 84,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,53*
€ 97,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,54*
€ 83,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.