Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW Gr.46 schw./grau S1P ESD HRO SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 46 - Ansicht rechts
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 46 - Ansicht links
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 46 - Ansicht hinten
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
PUMA Elevate Knit BLACK LOW S1P ESD HRO SRC - 643160 - Größe: 46 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-4000374616
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.316.0-46
EAN/GTIN:
     4051428068253
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe ∙ Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathAtive Funktionsfutter ∙ Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt ∙ Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig ∙ Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 ∙ metallfrei · nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRC
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
PUMA
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,50*
€ 84,06*
Lager 1498
9
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,85*
€ 84,32*
1 Tag
9
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 84,70*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 73,71*
€ 84,78*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,00*
€ 85,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,32*
€ 100,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,82*
€ 92,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.