Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektro-Paket 1 x 87 01 150, 1 x 87 01 250, 1 x 87 01 300 (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektro-Paket 1 x 87 01 150, 1 x 87 01 250, 1 x 87 01 300 (SB-Karte/Blister)
Knipex Elektro-Paket 1 x 87 01 150, 1 x 87 01 250, 1 x 87 01 300 (SB-Karte/Blister)
Knipex Elektro-Paket 1 x 87 01 150, 1 x 87 01 250, 1 x 87 01 300 (SB-Karte/Blister)
Knipex Elektro-Paket 1 x 87 01 150, 1 x 87 01 250, 1 x 87 01 300 (SB-Karte/Blister)
Artikel-Nr.:
     5417B-99985
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773012412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
00 20 12 Elektro-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung.
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel.
Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.
Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen verchromt; Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
SB-Karte/Blister.
Lieferumfang: 1 x 03 06 180 Knipex Kombizange, 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider, 1 x 26 16 200 Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange),
Weitere Informationen:
Anzahl:
3-teilig
Höhe:
40
Lieferung in:
Karton
SB-Verpackt:
Ja
Anzahl der Teile:
3
Satzinhalt:
1 Kombizange 180 mm, 1 Flachrundzange 200 mm, 1 Seitenschneider 160 mm
Typ:
Zangensatz
Breite:
175
Gewicht:
960 g
Länge:
292 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (53)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,63*
€ 61,90*
2 Tage
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,58*
€ 61,94*
2 Tage
39
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,65*
€ 61,95*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,02*
€ 62,16*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,00*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
03 06 180
ab € 15,05*
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 19,62*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.