Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX002012 Herst.-Nr.: 00 20 12 EAN/GTIN: 4003773012412 |
| |
|
| | |
| VDE - Zangen-Satz 3-teilig VDE-Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider
Ausführung • VDE Kombinationszange 180 mm, 2-Komponenten Griffe, Kopf verchromt • VDE Flachrundzange mit Schneide 200 mm, 2-Komponenten Griffe, Kopf verchromt • VDE Seitenschneider 160 mm, 2-Komponenten Griffe, Kopf verchromt • Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V, Zangen verchromt- Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 3 STK | VDE-geprüft: | Ja | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, flachrundzange vde gerade knipex, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Zangen, Zange, Langbeck Rundzangen, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 53,67* | € 67,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,03* | € 67,99* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 53,93* | € 68,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 54,13* | € 68,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,28* | € 68,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,93* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|