Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773012412 Herst.-Nr.: 00 20 12 EAN/GTIN: 4003773012412 |
| |
|
| | |
| VDE-Zangen-Set „Elektro-Paket” Nr. 00 20 12 In stabiler Kartonverpackung. Inhalt: VDE-Kombizange 180 mm VDE-Storchschnabelzange 200 mm VDE-Seitenschneider 160 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, flachrundzange vde gerade knipex, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Zangenset, QR4028154 |
| | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 53,41* | € 61,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,68* | € 62,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 53,57* | € 62,02* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 54,15* | € 62,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,78* | € 62,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,41* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|