Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99980 Herst.-Nr.: 6950RN EAN/GTIN: 7314151831189 |
| |
|
| | |
| - 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel
- Komfortable Anwendung: Steckschlüssel-Einsatz bleibt auch bei Stößen unverlierbar am Knarrenkopf befestigt
- Patentierte zweifarbige Pfeilanzeige für die eingestellte Drehrichtung gegen versehentliches Umstellen der Arbeitsrichtung
- Komfortabler und rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch für einfache Aufbewahrung
- Hochleistungs-Stahllegierung, präzisionsgeschmiedet und wärmebehandelt für optimale Haltbarkeit
- Abgerundete Kanten und hochglanzpolierte Oberflächen
- Ersatzteile erhältlich
- SB: SB-verpackt
- Standards: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
- Komfortabler 2-Komponenten-Griff für optimalen Halt
- Schneller Richtungswechsel mit der Richtungs-Wählscheibe auf dem Knarrenkopf
- 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel für hervorragende Kraftübertragung und Zugänglichkeit
Weitere Informationen: | | Mit Gelenk: | Nein | Oberflächenausführung: | Flachplattenschieber | Außenvierkant: | 1/4 | Abtriebsgröße: | 1/4 | ausziehbar: | Nein | Anzahl Zähne: | 72 St. | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Zähne: | 72 | Veredelung Korpus: | Hochglanzpoliert | Umschaltung: | Ja | Gelenk: | Nein | Korpusmaterial: | Hochleistungs-Stahllegierung | Ratschensperre: | Nein | Gewicht: | 100 | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Mit Griff: | Ja | Aufnahme: | 1/4" | Länge: | 130 | Hersteller: | Bahco | Norm: | DIN 3122 | Rückschwenkwinkel: | 5° | Gesamtlänge: | 120 | Ausführung: | umschaltbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,45* | € 40,36* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,88* | € 44,83* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,07* | € 46,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,96* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|