| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9125404 Herst.-Nr.: 9125404 EAN/GTIN: 5056112260493 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/4 Zoll Grifftyp = Ratsche Antriebsform = Vierkant Material/Stoff = CrV-Stahl
Ratschengriff RS Pro, 72 Zähne. Ratschengriffe von RS Pro mit 72 Zähnen Entwickelt mit einer Drucktasten-Schnellentriegelung für einen einfachen und schnellen Wechsel des Steckschlüssels. Diese Ratschen sind fest und komfortabel und daher ideal für viele Anwendungsbereiche. Verfügbarkeit von Größen. 1/4 Zoll, 1/2 Zoll und 3/8 Zoll. Eigenschaften und Vorteile. 72 Zähne Chrom-Vanadium-Stahl Steckschlüssel-Schnellentriegelungstaste Vorwärts/Rückwärts-Wahlschalter Hochglanzpolierte Oberfläche 2-farbiger Griff aus PP+TPR. Informationen zu Anwendungen. Ideal für den Einsatz zu Hause, in der Werkstatt, für Metall-/Holzarbeiten, für Kfz-Mechaniker, Hobbybastler, Heimwerker und Profis. Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Grifftyp: | Ratsche | Antriebsform: | Vierkant | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9125404, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, RS PRO, KCT0406, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches |
| | |
| |