Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-99335
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 02 160
EAN/GTIN:
     4003773023203
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
03 02 160 Kombizange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz.
Mit Schneiden für weichen und harten Draht.
Lange Schneiden für dickere Kabel.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
60 HRC.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Kopf:
poliert
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Norm:
DIN ISO 5746
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
poliert
Ausführung:
Elektro-Heizlüfter/Schnellheizer
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Luftleistung:
550
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Schneidenhärte:
60 N/mm²
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
Facette:
Schneide mit Facette
Typ:
Kombizange
isoliert nach EN 60900:
Nein
Greifflächen:
gezahnt
Marke:
Knipex
Bandbreite:
12
Grundpreis:
Nein
Schneidwert CU-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
10 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
16 mm²
Schneid-Ø mittel:
3,1 mm
Schneid-Ø hart:
2 mm
Spannbereich::
16 - 27 mm
Schneidewerte Ø harter Draht:
2,0 mm
Schneidwerte Ø Knipex harter Draht:
2,0 mm
Schneidwerte Ø Knipex:
2,0 mm
Inhalt ca.:
10,0 kg
Schnittstärke:
16 mm
Aufnahmeleistung:
550 W
Schwertlänge:
51 cm
Leistung:
550 W
Spannbereich:
16 - 27 mm
Handgriff:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gewicht:
3700 g
Länge:
160 mm
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Hersteller:
Knipex
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 12,48*
1 Tag
224
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 12,54*
1 Tag
113
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 12,62*
4 Tage
56
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 12,74*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 13,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.