Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX0302160 Herst.-Nr.: 03 02 160 EAN/GTIN: 4003773023203 |
| |
|
| | |
| Kombinationszange mit 2-Komponenten Griffhüllen Stahl-Oberfläche blank, poliert
Anwendung Zum Greifen, Halten und Schneiden.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet und ölgehärtet • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet für harten und weichen Draht • Greifzonen für Flach- und Rundmaterial • lange Schneiden für dickere Kabel • Kopf poliert
Ausführung • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 160 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 3.1 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 5746 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,92* | € 12,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,07* | € 12,54* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,06* | € 12,62* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,18* | € 12,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,28* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1006* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|