Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange poliert 160 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kombizange poliert 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Kombizange poliert 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-120025
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 02 160
EAN/GTIN:
     4003773023203
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange KNIPEX, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø mittel:
3,1 mm
Schneid-Ø hart:
2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
03 02 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex kombinationszange 160 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 51500160, Greifzange, Handwerkzeug, Kleinkombizange, Kleinkombizangen, Knipex, Kombinierte, Kraft-Kombizange, Kraft-Kombizangen, Multifunktionszange, Multifunktionszangen, QR4028156, Schneid-, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 12,48*
Lager 4012
224
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 12,54*
1 Tag
113
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 12,62*
5 Tage
56
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 12,74*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,28*
€ 12,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.