| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-94364 Herst.-Nr.: 23528-0 EAN/GTIN: 4025888129458 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung - Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h - Wassersäule: 2.000 mm - Futter: 100% Polyester - Wattierung:100% Polyester - Farbe: fluoreszierend gelb, marine abgesetzt - Größen: S-XXXXL - wind- und wasserdicht, atmungsaktiv - Nähte geschweißt - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial - herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten - Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss - verstellbare Kapuze im Kragen - verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte - einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter - 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff - 1 Handytasche Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,07m² (z.B. bis 20cm x 20cm hinten und 20cm x 15cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 25cm Weitere Informationen: | | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Armlänge: | 1/1 Arm | Nebenfarbe: | blau | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Weitenverstellung: | Kordelzug (Bund) | Taschenart: | Handytasche | Kragenart: | Stehkragen | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Hauptfarbe: | gelb | Farbigkeit: | mehrfarbig | Verarbeitung Innenmaterial: | gesteppt | Materialverarbeitung: | einlagig | Druckmessung (Wassersäule): | 2.000 | Größenspiegel: | 0-6 | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen (Schultern) | Besonderheit Material: | beschichtet | Nebenfarbton: | marineblau | Gewebeart Innenmaterial: | Steppfutter | Gefährdung: | Wind | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Branche: | universelle Branche | Gewebeart: | Oxford | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 2.000 Atmungsaktivität | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Verschlussart: | verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte und Druckknopf | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 3.000 mm | Hersteller: | Safestyle | Farbe: | gelb/blau | Größe: | S | Ausführung: | Warnschutzparka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gr s gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, FELDTMANN-SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB GR. 0-S(4 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,74* | € 42,21* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,51* | € 42,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,78* | € 52,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,76* | € 57,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,83* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|