Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Projahn Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-91504
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     356100
EAN/GTIN:
     4000146356104
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
  • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
  • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang
  • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker
  • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub
  • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zylinderschaftdurchmesser:
6
Nenndurchmesser:
10
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
45
Norm:
DIN 335 C
Werkstoff:
HSS-Co
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Projahn, Kegelsenker, HSS-Co, 90°, dreischneidig, 10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 14,25*
5 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 14,37*
4 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 14,42*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.