Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm, DIN 335 C mit 5% Cobalt, geschliffen, Entgrater 90 Grad Bearbeitung vonEdelstahl, Metall und Holz kobaltlegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm, DIN 335 C mit 5% Cobalt, geschliffen, Entgrater 90 Grad Bearbeitung vonEdelstahl, Metall und Holz kobaltlegiert
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm, DIN 335 C mit 5% Cobalt, geschliffen, Entgrater 90 Grad Bearbeitung vonEdelstahl, Metall und Holz kobaltlegiert
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-356100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     356100
EAN/GTIN:
     4000146356104
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335
Kegelsenker HSS-Co 90° dreischneidig 10 mm
  • Drei Schneiden zentrieren den Senker exakt in der Bohrungsmitte und erzeugen eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
  • Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang
  • Signifikante Standzeiterhöhung durch fachgerechte Kühlung der Kegelsenker
  • Beste Ergebnisse bei kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub
  • Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Stahl, Stahlblech, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, Kunststoffe und Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 335 C
Verwendung:
Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
45 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
10 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.