| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-88454 Herst.-Nr.: 10450300 EAN/GTIN: 4250560505712 |
| |
|
| | |
| Besenstiel • Rundkopf • Sauber geschliffen Weitere Informationen: | | Holz: | Holz | Hersteller: | Nölle | Breite: | 1400 | Material: | Holz | Ausführung: | Besenstiel | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Stiel-Ø: | 24 | Mit Metallstielhalter: | Nein | Ø: | 24 mm | Nr.: | 4503.00 | Zusatz: | Nur VE-Abgabe! | Durchmesser: | 24 | Länge: | 1400 mm | Mit Stiel: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 3,14* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,66* | € 5,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 3,86* | € 5,81* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,23* | € 5,92* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,75* | € 16,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|