| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4250560505712 Herst.-Nr.: 10450300 EAN/GTIN: 4250560505712 |
| |
|
| | |
| Besenstiel ohne Konus - Holz - Rundkopf Ø 24 mm - Ohne Konus- Länge 140 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 140 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besenstiel l.1400mm ø24mm buche, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Besenstiele, Ersatzstiel, Holzbesenstiel, Holzbesenstiele, Konus, QR5222264, Stiel, Stiele |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,6242* | € 5,5442* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,97* | € 5,55* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,66* | € 5,59* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,66* | € 5,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,30* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|