Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Zimmermannsbeitel 35 mm Nr.1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Zimmermannsbeitel 35 mm Nr.1205
Kirschen Zimmermannsbeitel 35 mm Nr.1205
Kirschen Zimmermannsbeitel 35 mm Nr.1205
Artikel-Nr.:
     5417B-85474
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205-35
EAN/GTIN:
     4016649125659
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Zimmermannsbeitel Nr. 1205

Mit rundem, schwerem Heft aus Weißbuche, Klinge mit Seitenfasen. Halblang, extra stark, mit Lederprellscheibe.

Weitere Informationen:
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenhärte:
61 N/mm²
Klingenmaterial:
Stahl
Breite:
35
Klingenvergütung:
geschmiedet
Härteprüfverfahren:
HRC
Griffform:
rund
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schlagkappe:
Ja
Griff-Form:
rund
Seitenfase:
Ja
Schneidenhärte HRc:
61 N/mm²
Stemmbreite:
35
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
35
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel holzheft, Zimmermannsbeitel 35mm Nr.1205 Kirsche
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 41,50*
€ 52,50*
€ 4,00*
ab € 43,88*
€ 52,76*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 43,88*
€ 52,78*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 45,04*
€ 54,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,38*
€ 59,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905050
ab € 10,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,72*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,59*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,89*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,83*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,62*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.