Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beitelheft 50 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beitelheft 50 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen
Beitelheft 50 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen
Artikel-Nr.:
     415-ki1905050
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1905050
EAN/GTIN:
     4016649191104
Suchbegriffe:
Beitelheft

Produktbeschreibung:

  • Weißbuche
  • rund
  • extra stark
  • für Zimmermannsbeitel: 32 - 50 mm
  • für Lochbeitel: 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Länge:
160 mm
Norm DIN:
DIN 5144
Typ:
Beitelheft
Weitere Suchbegriffe: Birnenheft, Kirschen, Plastik, Spezial-Holzhefte, Stechbeitelwerkzeuge, Weißbuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,74*
€ 15,33*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,38*
€ 16,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 35,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1903001
ab € 6,36*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980110
ab € 2,38*
Ähnlich
KIRSCHEN
1903002
ab € 6,84*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980120
ab € 2,61*
Ähnlich
KIRSCHEN
1903003
ab € 7,06*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980130
ab € 3,06*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980140
ab € 3,88*
Ähnlich
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,88*
Ähnlich
KIRSCHEN
1905042
ab € 9,66*
Ähnlich
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.