Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-78372
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     34045
EAN/GTIN:
     4000146340455
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ UF-L 4,5 mm
Der Multi-Problemlöser
  • Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Sehr gute Spanabfuhr
  • Für größere Bohrtiefen geeignet
  • Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten
  • Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Material::
HSS-Co 5 %
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
130°
l2:
47
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Hersteller:
Projahn
Spiralwinkel:
40°
l:
80
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Schaft:
Zylinderschaft
Nutenform:
Flachnutenprofil
Gesamtlänge:
80
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
40°
Arbeitslänge:
47
Kernanstieg:
Ohne
Kerndicke:
stärker als normal
Material:
HSS-Co 5 %
Ausspitzung:
DIN 1412, Form UX
Norm:
338
Normart:
DIN
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu maximal 1.200 N/mm², für Al/Kupfer/AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, V2 A und V4 A Stähle, Titan, Titan Legierungen
Ø mm:
4,5
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
4,5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 4,5mm, din 338, din 338 projahn, HSS-4,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,16*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,19*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,30*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.