Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 10 x 1,5 DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 10 x 1,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 10 x 1,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 10 x 1,5 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 10 x 1,5 DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-65639
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37746
EAN/GTIN:
     4022835377467
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 10X1,5  DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
8
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
16
Steigung:
1,5
Norm:
DIN 371
Grad:
35°
Form:
C
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSSE
Anschnittform:
C
Lochart:
Sackloch
Toleranz:
6H
Kernlochdurchmesser:
8,5 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10X1,5
Gesamtlänge:
100 mm
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Nenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Völkel, Maschinengewindebohrer, 35°, RSP, M, 10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 12,55*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 12,55*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,79*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 13,13*
1
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.