Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
logo
others
others
normal
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-37746
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 0,1m
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 371
Gewinde: M10
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für nicht durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 8mm
Ausführung: C/35°RSP
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 8,89*
€ 12,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 12,84*
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,97*
1
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 13,47*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.