Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNUT SPALTLEDER - SCHÜRZE 2820 Gr. 80 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNUT SPALTLEDER - SCHÜRZE 2820 Gr. 80 x 100
KNUT SPALTLEDER - SCHÜRZE 2820 Gr. 80 x 100
KNUT SPALTLEDER - SCHÜRZE 2820 Gr. 80 x 100
Artikel-Nr.:
     5417B-63993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2820
EAN/GTIN:
     4025888005776
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Lederschürze
Spaltlederschürze
- Material: Rind-Spaltleder
- Größe: ca. 80 x 100 cm
- kräftige Kernleder-Beriemung
Weitere Informationen:
Verarbeitung Naht:
genäht
Breite:
800 cm
Beriemung:
Kernleder-Beriemung
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Länge:
1.000 cm
Hauptfarbe:
weiß
Farbigkeit:
einfarbig
Form:
lang
Materialverarbeitung:
einlagig
Gefährdung:
Feuer/Flammen
Basis:
Spaltlederschürze
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnalle
Anwendungsbereich:
diverse Schweißverfahren
Maße:
80 x 100 cm
Ausstattung:
Trägerband
Schürzenart:
Latzschürze
Internetfarbe:
weiß
Material:
Leder
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
weiß
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Schweißerschürze
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, lederschürze grau, schweißer schürze, Lederschürtze, Schweißschürtze, Schweißerschürze Spaltleder 80x100 cm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 12,19*
1 Tag
275
6
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 12,30*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 12,34*
1 Tag
275
1
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 12,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2814
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.