Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNUT Spaltleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNUT Spaltleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm
KNUT Spaltleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm
KNUT Spaltleder - Schürze, Craftland, Natur, ca. 80 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000065066
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze

KNUT, Spaltleder - Schürze, Craftland

kräftige Kernleder-Beriemung
Material: 1A - Rind - Spaltleder
Farbe: Natur
Größe: ca. 80 x 100 cm
Weitere Informationen:
eClassID:
40010901,00
HerstellerNr:
2820
Werksnummer:
2820
Länge netto mm:
377,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
136,00
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0067-2820
Farbe:
natur
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,21*
1 Tag
275
6
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 12,33*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 12,36*
1 Tag
275
1
€ 6,95*
ab € 9,25*
€ 12,41*
3 Tage
206
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2814
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.