Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.VS/CR 450 x 2,2 x 30 mm Z56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.VS/CR 450 x 2,2 x 30 mm Z56
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.VS/CR 450 x 2,2 x 30 mm Z56
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.VS/CR 450 x 2,2 x 30 mm Z56
EDESSÖ Kreissägeblatt Chromst.VS/CR 450 x 2,2 x 30 mm Z56
Artikel-Nr.:
     5417B-60226
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     4010912011403
EAN/GTIN:
     4010912011403
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 450x30
kreissägeblatt
Tischkreissägeblatt (Chromstahl)

Aus Chromstahl ohne Hartmetallbestückung, für Tisch- und Baukreissägen.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Für Vollholz, Holzwerkstoff
Schnittkante geschliffen:
Ja
Nebenlöcher:
2/7/42
SB-Verpackt:
Nein
Zahnungsart:
Wolfszahn A
Außendurchmesser:
450
Bohrungs-Ø:
30 mm
Ø:
450 mm
Bohrungsdurchmesser:
30
Anzahl der Zähne:
56
Bohrung:
30
Durchmesser:
450
Ausführung:
Chromstahl
NL:
2/7/42
Ø D:
30 mm
Zähnezahl:
56
Typ:
CS-A
Abmessung:
450 x 2,2 x 30 mm
Form:
Wolfszahn A
geeignet für Typ:
Alko, Atika, Avola, Elektra, Festool, Lutz, Lurem, Mafell, S
Z:
56
Anwendung:
Hart-/Weichholz
Hersteller:
EDESSÖ
Schnittbreite:
2,2 mm
Zahnform:
Wolfszahn
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt, VS/CR Kreissaegeblatt 450x2,2x30mm Z56KV-A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,55*
€ 58,21*
17 Tage
1
€ 4,79*
ab € 46,53*
€ 58,65*
4 Tage
1
€ 4,90*
ab € 47,13*
€ 59,29*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,43*
€ 59,34*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 48,3287*
€ 60,6587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
21030030
ab € 62,44*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60025030
ab € 17,33*
Ähnlich
Edessö Tools and More
61030030
ab € 21,55*
Ähnlich
Edessö Tools and More
62018416
ab € 17,46*
Ähnlich
Edessö Tools and More
60531530
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.