Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Wasserpumpenzange 175mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VBW Wasserpumpenzange 175mm VBW
VBW Wasserpumpenzange 175mm VBW
VBW Wasserpumpenzange 175mm VBW
Artikel-Nr.:
     5417B-56809
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     966
EAN/GTIN:
     4005887415806
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium DIN/ISO 8976 7-fach verstellbar *nur 6-fach verstellbar.
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Marke:
VBW
Gesamtlänge:
175 mm
Klemmschutz:
Ja
Gelenkart:
durchgestecktes Gleitgelenk
GS-geprüft:
Ja
VDE Prüfzeichen:
Nein
Zangenveredelung:
lackiert
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopfveredelung:
lackiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Wasserpumpenzange
Gewicht:
150 g
Länge:
175 mm
Hersteller:
VBW
Weitere Suchbegriffe: wapu zange vbw, wapu zange, wapuzange 175 mm, Wasserpumpenzange 175mm VBW
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 13,67*
6 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 10,64*
€ 14,62*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 14,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 14,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 23,12*
Ähnlich
VBW
ab € 15,26*
Ähnlich
VBW
ab € 16,06*
Ähnlich
VBW
ab € 14,46*
Ähnlich
VBW
ab € 14,54*
Ähnlich
VBW
ab € 19,13*
Ähnlich
VBW
ab € 21,27*
Ähnlich
VBW
ab € 11,24*
Ähnlich
VBW
ab € 13,88*
Ähnlich
VBW
ab € 20,03*
Ähnlich
VBW
ab € 24,81*
Ähnlich
VBW
ab € 15,25*
Ähnlich
VBW
ab € 27,87*
Ähnlich
VBW
ab € 17,46*
Ähnlich
VBW
ab € 24,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.