| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-55872 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163695608 EAN/GTIN: 4332163695608 |
| |
|
| | |
| Nageltasche, 2 Fächer Rindleder schwarz, 2 Fächer, mit 2 Gürtelschlaufen. Weitere Informationen: | | Vernietet: | Ja | Schließbar: | Nein | Gürtelschlaufenanzahl: | 2 St. | Genäht: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Fächeranzahl: | 2 St. | Variante: | 2 Fächer | Material: | Leder | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbe: | braun | Ausführung: | Werkzeugaufbewahrung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nageltasche 2 Fächer Dux |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,62* | € 8,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,63* | € 8,58* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 8,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,85* | € 8,83* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,48* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|