Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUK Säge Universal 305 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUK Säge Universal 305 150 mm
PUK Säge Universal 305 150 mm
PUK Säge Universal 305 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55637
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     4010124305000
EAN/GTIN:
     4010124305000
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
PUK-Universalsäge Nr. 305 Bügel aus 6 mm Rundstahl
Mit rotem, feststehendem Buchenholzgriff

Lieferung mit Universalsägeblatt
Weitere Informationen:
Griffbefestigung:
feststehend
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
6 mm Rundstahl
Ausführung Griff:
mit feststehendem Griff
Zahnung:
universal
Zähne pro Zoll:
25
Anschlag:
Nein
Sägeblattlänge:
150
Gesamtlänge:
290
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattlänge:
150 mm
Länge:
290 mm
Ausführung:
mit feststehendem Griff
Hersteller:
PUK
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1581
25
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,92*
1 Tag
1107
1
€ 5,59*
ab € 3,00*
€ 4,13*
1 Tag
404
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,16*
1 Tag
1581
1
€ 6,95*
ab € 3,07*
€ 4,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 2,56*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
300110
ab € 5,56*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.