Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsäge Nr.305 150 mm PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsäge Nr.305 150 mm PUK
Metallsäge Nr.305 150 mm PUK
Artikel-Nr.:
     6C8MS-146158
Herst.-Nr.:
     305100
EAN/GTIN:
     4010124305000
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Universalsäge mit feststehendem, rotem Buchenholzgriff

Ausführung: Kleine und handliche Ausführung mit guter Schnittleistung. Mit Universalsägeblatt.

Anwendung: Zum schnellen, einfachen Sägen für Industrie und Handwerk.



Mit 6 mm hochglanzverzinktem Rundstahlbügel.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Zähne pro Zoll:
25
Markenname:
PUK
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
305100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschenhandsäge blatt 150mm, taschensäge, josef haunstetter bügelsäge, 67300150, feststehendem, Griff, Handsägen, PUK, Säge, Sägen, Universalsäge
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2537
25
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,94*
Lager 6C8MS
402
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,14*
2 Tage
2537
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,25*
5 Tage
2504
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,25*
4 Tage
1870
1
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 2,56*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
300110
ab € 5,78*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.