| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000814013 Herst.-Nr.: 150100 EAN/GTIN: 4010124150129 |
| |
|
| | |
| aus 10 x 5 mm Flachstahl, verzinkt · mit glasfaserverstärktem ergonomischem Kunststoffhandgriff · 65 mm hoher Sägeraum · Blattspannung über Rändelmutter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Rändelschraube (ohne Norm), josef haunstetter bügelsäge, bügelsäge, sägebogen 260 mm, Baby, Babyeisensäge, Babysäge, Bügeleisensäge, Sägebögen, Sägen, Taschensäge |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 5,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,84* | € 5,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,93* | € 5,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,20* | € 6,22* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,43* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|