Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Super für Stretchfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller Super für Stretchfolie
Handabroller Super für Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     5417B-55099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198135952
EAN/GTIN:
     4030198135952
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Handstretchgerät
Handabroller Profi für Stretchfolie • Metallgestell: mit 2 Kugellager • Oberfläche: Pulverbeschichtet • Bandbremse: eingebaut
Weitere Informationen:
Geeignet für Rollenbreite:
350–500 mm
Für Kern-Ø:
38–76 mm
Eingebaute Bandbremse:
ja
Grundpreis:
Nein
Gewicht:
1,5 kg
Kugelgelagert:
ja
Handabroller Metall:
pulverbeschichtet
Breite:
500 mm
Länge Rolle:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchgerät mit bremse, hand stretchfolie, Handabroller Super für Stretchfolie
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 52,09*
€ 66,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,41*
€ 67,70*
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 67,79*
2 Tage
117
€ 4,95*
ab € 53,87*
€ 68,81*
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 69,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13590
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.