Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Folie, Breite 500 mm, Rollenlänge 300 m, VE= 6 Rollen, transparent | VP1083


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretch-Folie, Breite 500 mm, Rollenlänge 300 m, VE= 6 Rollen, transparent | VP1083
Stretch-Folie, Breite 500 mm, Rollenlänge 300 m, VE= 6 Rollen, transparent | VP1083
Artikel-Nr.:
     261-VP1083
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13590
EAN/GTIN:
     4030198135907
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Stretch-Folie, Breite 500 mm, Rollenlänge 300 m, VE= 6 Rollen, transparent | VP1083

Stretch-Folie
Breite 500 mm
Rollenlänge 300 m
Folienstärke 20 my
Material Polyethylen
Farbe transparent
VE= 6 Rollen
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Produkttyp:
Handstretcher
Verkaufseinheit:
VE
Folienstärke mµ:
20
Farbe Folie:
Transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,84*
Lager 261
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 13,03*
6
€ 4,80*
ab € 10,15*
€ 13,31*
6
€ 4,80*
ab € 10,15*
€ 13,31*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 78,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4030198135952
ab € 51,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.