Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rathgeber Rollladengurt 22/23 mm x 50 m, creme, 310 kg Reißfestigkeit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rathgeber Rollladengurt 22/23 mm x 50 m, creme, 310 kg Reißfestigkeit
Rathgeber Rollladengurt 22/23 mm x 50 m, creme, 310 kg Reißfestigkeit
Rathgeber Rollladengurt 22/23 mm x 50 m, creme, 310 kg Reißfestigkeit
Artikel-Nr.:
     5417B-54255
Hersteller:
     Rathgeber
Herst.-Nr.:
     4330816263808
EAN/GTIN:
     4330816263808
Suchbegriffe:
Rolladengurte
Rollladengurt
rolladengurt 50m
rolladengurte
Rollladengurt "Rollenware", Rolle à 50 m, Reißfestigkeit 200/310 kg
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Rathberger
Farbe:
creme
Ausführung:
23 mm, creme
Artikel-Nr.:
4330816263808
Reißfestigkeit:
280 kg
Breite:
22 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: rathgeber rollladengurt, Rollladengurt 22/23mmx50mcreme, 310kg Reißfestigke
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 15,83*
€ 23,16*
3 Tage
1000
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 16,8597*
€ 23,2197*
2 Tage
39
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 16,83*
€ 23,35*
2 Tage
39
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 16,90*
€ 23,44*
6 Tage
39
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 23,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,16*
€ 27,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,53*
€ 26,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3166* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.