Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PG Teppichschiene Nr. 46415/92, Messing, 1000 mm, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PG Teppichschiene Nr. 46415/92, Messing, 1000 mm, SB
PG Teppichschiene Nr. 46415/92, Messing, 1000 mm, SB
Artikel-Nr.:
     5417B-53271
Hersteller:
     PG Tips
Herst.-Nr.:
     4330816006245
EAN/GTIN:
     4330816006245
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
teppichleisten messing
Teppichschiene

Messing, mit Schrauben und Dübeln, SB-verpackt.

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Lochung:
mittig
Breite:
40 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten, teppichleiste 50x1000mm, Teppichsch.Nr.46415/92 Messing 1000mm SB
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 12,61*
3 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,63*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,74*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.