| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-141258 Herst.-Nr.: 46415/92 EAN/GTIN: 4330816006245 |
| |
|
| | |
| Teppichschiene Messing, mit Schrauben und Dübeln, SB-verpackt. Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Lochung: | mittig | Breite: | 40 mm | Herstellerartikelnummer: | 46415/92 | Herstellername: | Pickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG | Markenname: | Pickardt & Gerlach | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 11,25* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,86* | € 12,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 12,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,88* | € 12,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,97* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|