Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichsch.Nr.46415/92 Messing 1000mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichsch.Nr.46415/92 Messing 1000mm SB
Teppichsch.Nr.46415/92 Messing 1000mm SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-141258
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     46415/92
EAN/GTIN:
     4330816006245
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
teppichleisten messing
Teppichschiene

Messing, mit Schrauben und Dübeln, SB-verpackt.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Lochung:
mittig
Breite:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
46415/92
Herstellername:
Pickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG
Markenname:
Pickardt & Gerlach
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,24*
1
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 12,70*
3 Tage
756
1
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 12,72*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 8,97*
€ 12,85*
5 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.