Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5 mit Aufbug
Artikel-Nr.:
     5417B-48205
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3030500
EAN/GTIN:
     4005827030069
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Aufbugschaufel RUHR-BRILLANT • Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite 2:
270 mm
Blatthöhe:
290
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Breite 1:
270 mm
Modell:
RUHR-BRILLANT Aufbugschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Material:
Stahl
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
1100 kg
Stiel:
Nein
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
290 mm
Ausführung:
Aufbugschaufel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 7,73*
€ 10,99*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 7,85*
€ 11,04*
1 Tag
55
1
€ 6,95*
ab € 8,12*
€ 11,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.